R4FFST

MRC (SKF)
R4FFST

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, D.E 0.6250 po, largeur 5 mm, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00038533
N° MFRR4FFST
Prix43.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
R4FFST

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, D.E 0.6250 po, largeur 5 mm, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00038533
N° MFRR4FFST

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix43.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R 4 FFST BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde, inox

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    5 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Largeur de la bague intérieure
    4.9784 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier inoxydable
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rpm max.
    44000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    192 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    71 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R4FFST
  • CUP_NON
    097741021838
  • Poids
    0.02 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable
  • Description
    R 4 FFST BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde a un alésage de 0.2500 po, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 0.6250 po et une largeur de 5 mm pour les petits travaux radiaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif