699ZZ

NSK
699ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 9 mm de diamètre intérieur, 20 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00038563
N° MFR699ZZ
Prix36.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
699ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 9 mm de diamètre intérieur, 20 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00038563
N° MFR699ZZ
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
Votre prix36.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
699 ZZ BRG (699ZZ1MC3E )

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    20 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    6 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    C3
  • Largeur de l’anneau extérieur
    6 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    699ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176066863
  • CUP_NON
    029176066863
  • Description
    699 ZZ BRG (699ZZ1MC3E )
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 699ZZ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 9 mm avec un diamètre extérieur de 20 mm et une largeur de 6 mm, double blindage pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif