4040-02
Light Capacity Ball Transfer - 4040 Series, 0.6250 in Ball Dia., Carbon Steel Ball Material, C.R.S. Zinc Plate Housing Material, 40 lb Load Capacity
N° D’ARTICLE MI00038565
N° MFR4040-02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Light Capacity Ball Transfer - 4040 Series, 0.6250 in Ball Dia., Carbon Steel Ball Material, C.R.S. Zinc Plate Housing Material, 40 lb Load Capacity
N° D’ARTICLE MI00038565
N° MFR4040-02
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
4040-02 BALL TRANSFER

Spécifications

  • Diamètre de la bille
    0.6250 po
  • Série
    4040
  • Matériau de la bille
    Acier au carbone
  • Montage
    Montage à bride
  • Matériau du boîtier
    Plaque de zinc C.R.S.
  • Hauteur totale
    0.7500 po
  • Largeur totale
    1.3750 po
  • Matériel de soutien
    Acier au carbone
  • Capacité de charge maximale
    40 lb
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif