Aperçu
Description du fabricant
R4A-C3 ROULEMENT À BILLES
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Largeur totale0.2813 po
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.45000 tr/min
- SérieR
- Capacité de charge dynamique radiale502 lbf
- Capacité de charge statique radiale203 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantR4A
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662300151501
- DescriptionR4A-C3 ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale R4A présente un diamètre d'alésage de 0.2500 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 0.7500 po et une largeur de 0.2812 po.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité