Motion
S1KDD
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, D.E 0.6250 po, largeur 0.2812 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00038596
N° MFRS1KDD
Prix44.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, D.E 0.6250 po, largeur 0.2812 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00038596
N° MFRS1KDD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix44.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S 1 KDD BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • Les très petits modèles de la série S sont bien adaptés aux moteurs à puissance fractionnelle, aux instruments de précision, aux appareils électroménagers et aux appareils similaires

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Largeur totale
    0.2812 po
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    P
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.281 po
  • Rayon du filet
    0.016 po
  • Série
    Série S
  • Capacité de charge dynamique radiale
    375 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    175 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    S1KDD
  • Numéro CUP du fabricant
    087796044142
  • CUP_NON
    087796044142
  • Poids
    0.02 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • Très petit modèle de la série S convient bien aux moteurs à puissance fractionnée, aux instruments de précision, aux appareils électroménagers et aux appareils similaires
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    S 1 KDD BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde PS1KDD présente un diamètre d’alésage de 0.2500 po, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 0.6250 po et une largeur de 0.2812 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif