Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Largeur totale0.2813 po
- Type de fermetureDouble blindage
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.45000 tr/min
- SérieR
- Capacité de charge dynamique radiale502 lbf
- Capacité de charge statique radiale203 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant77R4A
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662300151907
- Description77R4A ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 77R4A présente un diamètre d’alésage de 0.2500 po, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 0.7500 po et une largeur de 0.2812 po.