Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.2812 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneCN
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure7.14248 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet0.41 mm
- Rpm max.48000 tr/min
- Normes respectéesABMA
- SérieR
- Capacité de charge dynamique radiale632 lbf
- Capacité de charge statique radiale261 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantR4AFF
- CUP_NON097741021784
- Poids0.03 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- DescriptionR 4 AFF BRG
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes radial/à rainure profonde présente un alésage de 0.2500 po, un double joint, un diamètre extérieur de 0.7500 po et une largeur de 0.2812 po pour une utilisation radiale.