R4AZZST

MRC (SKF)
R4AZZST

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.2500 po de diamètre intérieur, 0.7500 po de diamètre extérieur, 0.2812 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00038651
N° MFRR4AZZST
Prix23.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
R4AZZST

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.2500 po de diamètre intérieur, 0.7500 po de diamètre extérieur, 0.2812 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00038651
N° MFRR4AZZST
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
Votre prix23.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R4AZZST BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde, inox

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.2812 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Largeur de la bague intérieure
    7.14248 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge dynamique radiale
    344 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    132 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R4AZZST
  • CUP_NON
    097741137997
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable
  • Description
    R4AZZST BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le R4AZZST est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.2500 po, un alésage droit, un double joint, un diamètre extérieur de 0.7500 po et une largeur de 0.2812 po, conçu pour les instruments de précision.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif