Motion
R 6 VV

NSK
R 6 VV

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.3750 po de diamètre intérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.2812 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI00038654
N° MFRR 6 VV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
R 6 VV

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.3750 po de diamètre intérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.2812 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI00038654
N° MFRR 6 VV
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
R 6 VV KLUBER LUBE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Largeur totale
    5.55 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.2812 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3350 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R 6 VV
  • Description
    R 6 VV KLUBER LUBE BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le R 6 VV est un roulement à billes à rainure profonde radial de 0.3750 po avec double joint et 0.8750 po de diamètre extérieur pour les équipements industriels.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif