Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Diamètre extérieur0.8750 po
- Largeur totale0.2813 po
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.36000 tr/min
- SérieR
- Capacité de charge dynamique radiale750 lbf
- Capacité de charge statique radiale317 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantR 6
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662300152058
- DescriptionR6-C3 ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale R 6 présente un diamètre d'alésage de 0.3750 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 0.8750 po et une largeur de 0.2812 po.