R6

NSK
R6

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.3750 po, DI 3.5000 po, largeur 0.2188 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00038663
N° MFRR6
Price$32.30/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
R6

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.3750 po, DI 3.5000 po, largeur 0.2188 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00038663
N° MFRR6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$32.30/each

Aperçu

Description du fabricant
R 6 BRG (R6MC3E)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.2188 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.2188 po
  • Rpm max.
    38000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3350 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R6
  • Numéro CUP du fabricant
    029176003561
  • CUP_NON
    029176003561
  • Description
    R 6 BRG (R6MC3E)
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le R6 est un roulement à billes à rainure profonde radial de 0.3750 po de diamètre avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 0.8750 po pour les applications générales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif