Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur1.1250 po
- Largeur totale0.4063 po
- Type de fermetureOuvert
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Revêtement de finitionAcier
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Matériau de la cagePas de cage
- Largeur de la bague intérieure0.406 po
- Rpm max.1200 tr/min
- Nombre de lignes1
- SérieNice®
- Capacité de charge dynamique radiale200 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant40722VBF53
- Détails supplémentaires40722VBF53 - Roulements à billes RBC Nice - Roulements radiaux non mis à la terre à une rangée série 400 - Alésage de 0.500 po, diamètre extérieur de 1.125 po, largeur de 0.406 po
- Numéro CUP du fabricant637400409685
- CUP_NON637400409685
- Poids0.691 lb
- DescriptionC 6 SS BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 40722VBF53 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.5000 po, un alésage droit, un type ouvert, un diamètre extérieur de 1.1250 po et une largeur de 0.4063 po, conçu pour la durabilité.