77R6
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.3750 po, D.E 0.8750 po, largeur 0.2812 po, double blindage, sans anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00038691
N° MFR77R6
Prix12.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.3750 po, D.E 0.8750 po, largeur 0.2812 po, double blindage, sans anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00038691
N° MFR77R6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
77R6 ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Largeur totale
    0.2813 po
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    36000 tr/min
  • Série
    R
  • Capacité de charge dynamique radiale
    750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    317 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    77R6
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662300152706
  • Description
    77R6 ROULEMENT À BILLES
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 77R6 présente un diamètre d’alésage de 0.3750 po, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 0.8750 po et une largeur de 0.2812 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif