R6FF
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.3750 po, D.E 0.8750 po, largeur 0.2812 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00038696
N° MFRR6FF
Prix46.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.3750 po, D.E 0.8750 po, largeur 0.2812 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00038696
N° MFRR6FF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix46.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R 6 FF BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.2812 po
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    7.14248 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.41 mm
  • Rpm max.
    38000 tr/min
  • Normes respectées
    ABMA
  • Série
    R
  • Capacité de charge dynamique radiale
    746 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    301 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R6FF
  • CUP_NON
    097741021883
  • Poids
    0.04 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    R 6 FF BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 0.3750 po, un type droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 0.8750 po et une largeur de 0.2812 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif