Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Diamètre extérieur0.8750 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.2812 po
- Type de fermetureSimplement scellé
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneCN
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure7.14248 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet0.41 mm
- Rpm max.38000 tr/min
- Normes respectéesABMA
- SérieR
- Capacité de charge dynamique radiale746 lbf
- Capacité de charge statique radiale301 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantR6Z
- CUP_NON097741021920
- Poids0.04 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- DescriptionR 6 Z BRG
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde R6Z présente un diamètre d'alésage de 0.3750 po, un alésage droit, une fermeture scellée unique, un diamètre extérieur de 0.8750 po et une largeur de 0.2812 po.