S3PP
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.3750 po de diamètre intérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.2812 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00038720
N° MFRS3PP
Prix85.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.3750 po de diamètre intérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.2812 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00038720
N° MFRS3PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix85.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S 3 PP BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • Les très petits modèles de la série S sont bien adaptés aux moteurs à puissance fractionnelle, aux instruments de précision, aux appareils électroménagers et aux appareils similaires

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Largeur totale
    0.2812 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    P
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.281 po
  • Rayon du filet
    0.016 po
  • Série
    Série S
  • Capacité de charge dynamique radiale
    850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    335 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    S3PP
  • Numéro CUP du fabricant
    087796044272
  • CUP_NON
    087796044272
  • Poids
    0.023 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • Très petit modèle de la série S convient bien aux moteurs à puissance fractionnée, aux instruments de précision, aux appareils électroménagers et aux appareils similaires
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    S 3 PP BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde S3PP a un diamètre d’alésage de 0.3750 po, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 0.8750 po et une largeur de 0.2812 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif