Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Diamètre extérieur0.8750 po
- Largeur totale0.2812 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneCN
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Type de cageAcier inoxydable
- Cote de précisionClasse 0
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementChrome à haute teneur en carbone
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure0.2812 po, 7.142 mm
- Rayon du filet0.0160 po, 0.406 mm
- Rpm max.37000 tr/min
- SérieR
- Capacité de charge dynamique radiale740 lbf
- Capacité de charge statique radiale315 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantR6LLU
- Numéro CUP du fabricant4547359496642
- CUP_NON4547359496642
- Poids0.02 lb
- DescriptionR6LLU BILLE BRG
- Pays d’origineTW
- Code d’harmonisation8482.10.5044
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes à rainure radiale et profonde présente un diamètre d’alésage de 0.3750 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 0.8750 po et une largeur globale de 0.2812 po.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Motion La mise à niveau des roulements Food-Bev permet de réaliser une étude de cas annuelle sur les économiesMotion et NTN a recommandé un interrupteur aux roulements de lubrifiant solide NTN. Cette solution a doublé la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt de 50 % et permet des économies annuelles.
Voir la documentation
Dépliant de boulangerie NTNDépliant de boulangerie NTN
Voir la documentation
Brochure sur le traitement des grains NTNBrochure sur le traitement des grains NTN
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur les solutions alimentaires et de support de boissons
Une grande brasserie connaissait des défaillances fréquentes des roulements sur sa ligne d’embouteillage, ce qui causait des temps d’arrêt et augmentait les coûts.
Motion Étude de cas sur le partenariat Food-Bev Lubriplate-NTN
En nous associant à des fournisseurs stratégiques et à nos experts en réparation, nous avons élaboré un plan d’action en plusieurs étapes pour diagnostiquer le problème et fournir une solution à long terme pour améliorer la fiabilité.