FS3PP
Roulement à billes à bride - Alésage droit, DI 0.3750 po, DI 0.8750 po, largeur 0.2812 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00038772
N° MFRFS3PP
Prix121.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à bride - Alésage droit, DI 0.3750 po, DI 0.8750 po, largeur 0.2812 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00038772
N° MFRFS3PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix121.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FS 3 PP BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • Les très petits modèles de la série S sont bien adaptés aux moteurs à puissance fractionnelle, aux instruments de précision, aux appareils électroménagers et aux appareils similaires
  • Qualité des moteurs électriques (EMQ)
  • Anneau extérieur à bride

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Largeur totale
    0.2812 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Diamètre de la bride
    0.9690 po
  • Dégagement interne
    R
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.281 po
  • Rayon du filet
    0.01 po
  • Série
    Série F
  • Épaisseur de la bride
    0.064 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    830 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    320 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FS3PP
  • Numéro CUP du fabricant
    087796044265
  • CUP_NON
    087796044265
  • Poids
    0.02 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • Très petit modèle de la série S convient bien aux moteurs à puissance fractionnelle, aux instruments de précision, aux appareils et aux dispositifs similaires • Qualité des moteurs électriques (EMQ) • Anneau extérieur à bride
  • Régime de fonctionnement maximal
    501 tr/min (graisse), 500 tr/min (huile)
  • Type de diamètre extérieur
    Bride
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    FS 3 PP BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à bride comprend un diamètre d’alésage de 0.3750 po, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 0.8750 po et une largeur globale de 0.2812 po, adaptés aux applications radiales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif