Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- Les très petits modèles de la série S sont bien adaptés aux moteurs à puissance fractionnelle, aux instruments de précision, aux appareils électroménagers et aux appareils similaires
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Diamètre extérieur0.8750 po
- Largeur totale0.2812 po
- Type de fermetureDouble blindage
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneR
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure0.281 po
- Rayon du filet0.016 po
- SérieSérie S
- Capacité de charge dynamique radiale830 lbf
- Capacité de charge statique radiale335 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantAS3KDD
- Numéro CUP du fabricant087796074064
- CUP_NON087796074064
- Poids0.02 lb
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de composantAssemblage
- Caractéristiques et avantages• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • Très petit modèle de la série S convient bien aux moteurs à puissance fractionnée, aux instruments de précision, aux appareils électroménagers et aux appareils similaires
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Classe de précisionABEC1
- RelubrifiableNon
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Auto-alignementNon
- DescriptionAS 3 KDD BRG
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes radial et à rainure profonde comprend un diamètre d’alésage de 0.3750 po, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 0.8750 po et une largeur globale de 0.2812 po pour une utilisation radiale compacte.