R6FFST

MRC (SKF)
R6FFST

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.3750 po de diamètre intérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.2812 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00038822
N° MFRR6FFST
Prix65.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
R6FFST

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.3750 po de diamètre intérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.2812 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00038822
N° MFRR6FFST

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix65.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R 6 FFST BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde, inox

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.2812 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Largeur de la bague intérieure
    7.14248 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier inoxydable
  • Rayon du filet
    0.41 mm
  • Rpm max.
    31000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    555 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    252 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R6FFST
  • CUP_NON
    097741021890
  • Poids
    0.04 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable
  • Description
    R 6 FFST BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 0.3750 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 0.8750 po et une largeur globale de 0.2812 po, idéal pour les roulements radiaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif