Motion
R6ZZST

MRC (SKF)
R6ZZST

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.3750 po de diamètre intérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.2812 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00038832
N° MFRR6ZZST
Prix94.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
R6ZZST

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.3750 po de diamètre intérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.2812 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00038832
N° MFRR6ZZST

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix94.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R 6 ZZST BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde, inox

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.2812 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Largeur de la bague intérieure
    7.14248 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier inoxydable
  • Rayon du filet
    0.41 mm
  • Rpm max.
    21000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    555 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    252 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R6ZZST
  • CUP_NON
    097741021944
  • Poids
    0.04 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable
  • Description
    R 6 ZZST BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde R6ZZST présente un diamètre d'alésage de 0.3750 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 0.8750 po et une largeur de 0.2812 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif