Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur1.1250 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.3125 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure6.4 mm
- Rayon du filet0.41 mm
- Rpm max.29000 tr/min
- Normes respectéesABMA
- SérieR
- Numéro de catalogue du fabricantR8S
- CUP_NON097741123242
- Poids0.06 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- DescriptionR8S BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde R8S présente un diamètre d'alésage de 0.5000 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 1.1250 po et une largeur de 0.3125 po.