R 8-2RS1/GJN

SKF
R 8-2RS1/GJN

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po de diamètre intérieur, 1.1250 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00038932
N° MFRR 8-2RS1/GJN
Prix72.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
R 8-2RS1/GJN

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po de diamètre intérieur, 1.1250 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00038932
N° MFRR 8-2RS1/GJN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix72.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R 8-2RS1/GJN BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.3125 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    7.9 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.4 mm
  • Rpm max.
    38000 tr/min
  • Série
    R8
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R 8-2RS1/GJN
  • CUP_NON
    7316571605098
  • Poids
    0.05 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    R 8-2RS1/GJN BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale R 8-2RS1/GJN présente un diamètre d'alésage de 0.5000 po, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 1.1250 po et une largeur de 0.3125 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues