Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde, inox
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur1.1250 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.3125 po
- Type de fermetureDouble blindage
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Largeur de la bague intérieure7.9375 mm
- Matériau de l’élémentAcier inoxydable
- Rayon du filet0.41 mm
- Rpm max.24000 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale994 lbf
- Capacité de charge statique radiale531 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantR8FFST
- CUP_NON097741021982
- Poids0.06 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable
- DescriptionR8FFST BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde comporte un alésage de 0.5000 po, un double blindage, un diamètre extérieur de 1.1250 po et une largeur de 0.3125 po pour une utilisation radiale.