R 10
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, DI 1.3750 po, largeur 0.3438 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00038987
N° MFRR 10
Prix16.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, DI 1.3750 po, largeur 0.3438 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00038987
N° MFRR 10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GBC.R10 ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.3750 po
  • Largeur totale
    0.3438 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    23000 tr/min
  • Série
    R
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1260 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    653 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R 10
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662300153550
  • Description
    GBC.R10 ROULEMENT À BILLES
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale R 10 présente un diamètre d'alésage de 0.6250 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur de 0.3438 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif