R10

NSK
R10

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, DI 3.5000 po, largeur 0.2812 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00038989
N° MFRR10
Prix41.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
R10

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, DI 3.5000 po, largeur 0.2812 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00038989
N° MFRR10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R 10 BRG
  • Acier de haute qualité – Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 %
  • Technologie de graisse avancée : les lubrifiants NSK peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde
  • Balles de haute qualité – Fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse
  • Roulement ouvert : désignation de préfixe nul
  • Scellé des deux côtés : désignation de préfixe VV
  • C3 Dégagement : désignation de préfixe C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.2812 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.2812 po
  • Rayon du filet
    0.031 po
  • Rpm max.
    22000 tr/min
  • Série
    R
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1340 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    728 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R10
  • Numéro CUP du fabricant
    029176003028
  • CUP_NON
    029176003028
  • Poids
    0.07 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Acier de haute qualité—Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 % • Technologie de graisse avancée—Les lubrifiants NSK peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et les performances des roulements à billes à rainure profonde • Billes de haute qualité—Fonctionnement silencieux et lisse même à haute vitesse • Roulement ouvert : désignation de préfixe nul • Scellé des deux côtés : désignation de préfixe VV • C3 Dégagement : désignation de préfixe C3
  • Description
    R 10 BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le R10 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.6250 po, ouvert, 1.3750 po de diamètre extérieur et 0.2812 po de largeur pour des applications robustes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif