R10Z

NSK
R10Z

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E 3.5000 po, largeur 0.3438 po, blindé unique, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00039000
N° MFRR10Z
Prix49.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
R10Z

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E 3.5000 po, largeur 0.3438 po, blindé unique, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00039000
N° MFRR10Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix49.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R 10 Z BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.3438 po
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +110 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3438 po
  • Rayon du filet
    0.8 mm
  • Rpm max.
    22000 tr/min
  • Série
    R
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1340 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    728 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R10Z
  • Numéro CUP du fabricant
    029176003080
  • CUP_NON
    029176003080
  • Poids
    0.07 lb
  • Description
    R 10 Z BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le R10Z est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.6250 po, un blindage unique, un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur de 0.3438 po pour une utilisation robuste.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif