Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Diamètre extérieur1.3750 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.2812 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneCN
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure8.73125 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet0.79 mm
- Rpm max.22000 tr/min
- Normes respectéesABMA
- SérieR
- Capacité de charge dynamique radiale1360 lbf
- Capacité de charge statique radiale731 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantR10F
- CUP_NON097741021340
- Poids0.09 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- DescriptionR 10 F BRG
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes radial et à rainure profonde présente un diamètre d’alésage de 0.6250 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur globale de 0.2812 po pour une utilisation radiale.