R10ZZ

NSK
R10ZZ

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E 3.5000 po, largeur 0.3437 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00039014
N° MFRR10ZZ
Prix50.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
R10ZZ

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E 3.5000 po, largeur 0.3437 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00039014
N° MFRR10ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix50.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R10ZZ DE 1.375 PO

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.3437 po
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +110 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3437 po
  • Rayon du filet
    0.8 mm
  • Rpm max.
    24000 tr/min
  • Série
    R
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1340 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    728 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R10ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176003103
  • CUP_NON
    029176003103
  • Poids
    0.07 lb
  • Description
    R 10 ZZ BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le R10ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde de 0.6250 po avec deux blindages et un diamètre extérieur de 1.3750 po pour une utilisation industrielle.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif