R10ZZ

NTN
R10ZZ

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E 1.3750 po, largeur 0.3438 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00039021
N° MFRR10ZZ
Prix47.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
R10ZZ

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E 1.3750 po, largeur 0.3438 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00039021
N° MFRR10ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix47.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R10ZZ ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.3750 po
  • Largeur totale
    0.3438 po
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Chrome à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3437 po, 8.730 mm
  • Rayon du filet
    0.0310 po, 0.787 mm
  • Rpm max.
    24000 tr/min
  • Série
    R
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1030 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    655 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R10ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359495942
  • CUP_NON
    4547359495942
  • Poids
    0.08 lb
  • Description
    R10ZZ ROULEMENT À BILLES
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale R10ZZ offre un diamètre d’alésage de 0.6250 po, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur de 0.3438 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif