R10ZZST

MRC (SKF)
R10ZZST

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.6250 po de diamètre intérieur, 1.3750 po de diamètre extérieur, 0.3438 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00039062
N° MFRR10ZZST
Prix145.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
R10ZZST

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.6250 po de diamètre intérieur, 1.3750 po de diamètre extérieur, 0.3438 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00039062
N° MFRR10ZZST

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix145.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R 10 ZZ-ST BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde, inox

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.3750 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.3438 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Largeur de la bague intérieure
    8.73125 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier inoxydable
  • Rayon du filet
    0.79 mm
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1111 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    708 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R10ZZST
  • CUP_NON
    097741021371
  • Poids
    0.10 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable
  • Description
    R 10 ZZ-ST BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale/profonde R10ZZST présente un diamètre d’alésage de 0.6250 po, un alésage droit, une fermeture doublement scellée, un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur de 0.3438 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif