R 12
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.7500 po, DI 1.6250 po, largeur 0.4375 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00039068
N° MFRR 12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.7500 po, DI 1.6250 po, largeur 0.4375 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00039068
N° MFRR 12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
GBC.R12 ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Largeur totale
    0.4375 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Série
    R
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1783 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    993 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R 12
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662300154052
  • Description
    GBC.R12 ROULEMENT À BILLES
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale R 12 présente un diamètre d'alésage de 0.7500 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.6250 po et une largeur de 0.4375 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif