R12

NSK
R12

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.7500 po, DI 3.5000 po, largeur 0.3125 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00039070
N° MFRR12
Prix39.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
R12

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.7500 po, DI 3.5000 po, largeur 0.3125 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00039070
N° MFRR12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix39.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R 12 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.3125 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3125 po
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9400 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R12
  • Numéro CUP du fabricant
    029176003127
  • CUP_NON
    029176003127
  • Poids
    0.13 lb
  • Description
    R 12 BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le R12 est un roulement à billes à rainure profonde radial de 0.7500 po de diamètre avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 1.6250 po pour les machines industrielles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif