Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur1.6250 po
- Largeur totale0.3125 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneCN
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure7.9375 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet0.79 mm
- Rpm max.19000 tr/min
- Normes respectéesABMA
- SérieR
- Capacité de charge dynamique radiale2100 lbf
- Capacité de charge statique radiale1150 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantR12
- CUP_NON097741021388
- Poids0.12 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- DescriptionR 12 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe R12 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 0.7500 po, un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 1.6250 po et une largeur de 0.3125 po, idéal pour une utilisation industrielle générale.