R12F
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.7500 po, D.E 1.6250 po, largeur 0.4375 po, blindé unique, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00039079
N° MFRR12F
Prix37.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.7500 po, D.E 1.6250 po, largeur 0.4375 po, blindé unique, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00039079
N° MFRR12F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix37.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R 12 F BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.4375 po
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    11.1125 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.79 mm
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Normes respectées
    ABMA
  • Série
    R
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1150 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R12F
  • CUP_NON
    097741021395
  • Poids
    0.13 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    R 12 F BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 0.7500 po, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 1.6250 po et une largeur globale de 0.4375 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif