77R12
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.7500 po, D.E 1.6250 po, largeur 0.4375 po, double blindage, sans anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00039091
N° MFR77R12
Prix35.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.7500 po, D.E 1.6250 po, largeur 0.4375 po, double blindage, sans anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00039091
N° MFR77R12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix35.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
77R12-C3 ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Largeur totale
    0.4375 po
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Série
    R
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1783 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    993 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    77R12
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662300154502
  • Description
    77R12-C3 ROULEMENT À BILLES
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 77R12 présente un diamètre d’alésage de 0.7500 po, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 1.6250 po et une largeur de 0.4375 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif