R12ZZC3

NSK
R12ZZC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.7500 po, D.E 3.5000 po, largeur 0.4375 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00039093
N° MFRR12ZZC3
Prix57.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
R12ZZC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.7500 po, D.E 3.5000 po, largeur 0.4375 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00039093
N° MFRR12ZZC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R 12 ZZ C3E BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.4375 po
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +110 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.4375 po
  • Rayon du filet
    0.031 po
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Série
    R
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2110 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1120 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R12ZZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176003196
  • CUP_NON
    029176003196
  • Poids
    0.13 lb
  • Description
    R 12 ZZ C3E BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le R12ZZC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 0.75-inch alésages avec un diamètre extérieur de 1.625-inch et une largeur de 0.4375-inch , double blindage pour la longévité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif