Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur1.6250 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.4375 po
- Type de fermetureDouble blindage
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneCN
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure11.1125 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet0.79 mm
- Rpm max.19000 tr/min
- Normes respectéesABMA
- SérieR
- Capacité de charge dynamique radiale2100 lbf
- Capacité de charge statique radiale1150 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantR12FF
- CUP_NON097741021401
- Poids0.15 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- DescriptionR 12 FF BRG
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueRoulement à billes de mise à la terre de précision avec alésage de 0.7500 po, double blindage, diamètre extérieur de 1.6250 po et largeur de 0.4375 po pour une utilisation radiale de précision.