R12V

NSK
R12V

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7500 po de diamètre intérieur., 3.5000 po de diamètre extérieur. 0.4375 po largeur, étanchéité simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00039105
N° MFRR12V
Prix61.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
R12V

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7500 po de diamètre intérieur., 3.5000 po de diamètre extérieur. 0.4375 po largeur, étanchéité simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00039105
N° MFRR12V

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix61.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R 12 V BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.4375 po
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +110 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.4375 po
  • Rayon du filet
    0.031 po
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Série
    R
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2110 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1120 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R12V
  • Numéro CUP du fabricant
    029176003141
  • CUP_NON
    029176003141
  • Poids
    0.13 lb
  • Description
    R 12 V BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le R12V est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.7500 po, un joint unique, un diamètre extérieur de 1.6250 po et une largeur de 0.4375 po pour les applications industrielles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif