S8PP
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7500 po de diamètre intérieur, 1.6250 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00039113
N° MFRS8PP
Price$59.29/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7500 po de diamètre intérieur, 1.6250 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00039113
N° MFRS8PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$59.29/each

Aperçu

Description du fabricant
S 8 PP BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • Les très petits modèles de la série S sont bien adaptés aux moteurs à puissance fractionnelle, aux instruments de précision, aux appareils électroménagers et aux appareils similaires
  • Qualité des moteurs électriques (EMQ)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Largeur totale
    0.4375 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    R
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.438 po
  • Rayon du filet
    0.024 po
  • Série
    Série S
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2340 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1130 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    S8PP
  • Numéro CUP du fabricant
    087796044784
  • CUP_NON
    087796044784
  • Poids
    0.11 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • Très petit modèle de la série S convient bien aux moteurs à puissance fractionnée, aux instruments de précision, aux appareils et aux dispositifs similaires • Qualité des moteurs électriques (EMQ)
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    S 8 PP BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale/profonde offre un diamètre d’alésage de 0.7500 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 1.6250 po et une largeur globale de 0.4375 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif