Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur1.6250 po
- Largeur totale0.4375 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.19000 tr/min
- SérieR
- Capacité de charge dynamique radiale1783 lbf
- Capacité de charge statique radiale993 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant99R12
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662300154458
- Description99R12-C3 ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 99R12 présente un diamètre d'alésage de 0.7500 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 1.6250 po et une largeur de 0.4375 po.