Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde, inox
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur1.6250 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.4375 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Largeur de la bague intérieure11.1125 mm
- Matériau de l’élémentAcier inoxydable
- Rayon du filet0.79 mm
- Rpm max.11000 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale1812 lbf
- Capacité de charge statique radiale1124 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantR12ZZST
- CUP_NON097741021432
- Poids0.15 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable
- DescriptionR 12 ZZ-ST BRG
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes à rainure radiale et profonde a un diamètre d’alésage de 0.7500 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 1.6250 po et une largeur globale de 0.4375 po.