R 14
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.8750 po, DI 1.8750 po, largeur 0.5000 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00039150
N° MFRR 14
Prix36.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.8750 po, DI 1.8750 po, largeur 0.5000 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00039150
N° MFRR 14
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
Prix36.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GBC.R14 ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur
    1.8750 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    16000 tr/min
  • Série
    R
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2266 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1301 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R 14
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662300154557
  • Description
    GBC.R14 ROULEMENT À BILLES
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale R 14 présente un diamètre d'alésage de 0.8750 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.8750 po et une largeur de 0.5000 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif