R14
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.8750 po de diamètre intérieur, 1.8750 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI00039153
N° MFRR14
Prix51.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.8750 po de diamètre intérieur, 1.8750 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI00039153
N° MFRR14

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix51.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R 14 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur
    1.8750 po
  • Largeur totale
    0.3750 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    9.525 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.79 mm
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Normes respectées
    ABMA
  • Série
    R
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2270 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1320 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R14
  • CUP_NON
    097741021449
  • Poids
    0.19 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    R 14 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale R14 présente un diamètre d'alésage de 0.8750 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.8750 po et une largeur de 0.3750 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif