Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Diamètre extérieur1.8750 po
- Largeur totale0.5000 po
- Type de fermetureDouble blindage
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.16000 tr/min
- SérieR
- Capacité de charge dynamique radiale2266 lbf
- Capacité de charge statique radiale1301 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant77R14
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662300154908
- Description77R14 ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 77R14 présente un diamètre d’alésage de 0.8750 po, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 1.8750 po et une largeur de 0.5000 po.