Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Diamètre extérieur3.5000 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.5000 po
- Type de fermetureDouble blindage
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnement-10 à +110 °C
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de l’anneau extérieur0.5000 po
- Rayon du filet0.8 mm
- Rpm max.18000 tr/min
- SérieR
- Capacité de charge dynamique radiale2270 lbf
- Capacité de charge statique radiale1310 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantR14ZZ
- Numéro CUP du fabricant029176003257
- CUP_NON029176003257
- Poids0.22 lb
- DescriptionR 14 ZZ BRG
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482105048
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe R14ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.8750 po, un double blindage, un diamètre extérieur de 1.8750 po et une largeur de 0.5000 po pour une utilisation industrielle.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu