R14FF
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.8750 po de diamètre intérieur, 1.8750 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00039175
N° MFRR14FF
Prix59.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.8750 po de diamètre intérieur, 1.8750 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00039175
N° MFRR14FF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix59.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R 14 FF BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur
    1.8750 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    12.7 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.79 mm
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Normes respectées
    ABMA
  • Série
    R
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2270 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1320 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R14FF
  • CUP_NON
    097741021456
  • Poids
    0.23 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    R 14 FF BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde présente un diamètre d’alésage de 0.8750 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 1.8750 po et une largeur globale de 0.5000 po pour une utilisation radiale.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif