Motion
R 16
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.0000 po, DI 2.0000 po, largeur 0.3750 po, ouvert, sans anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00039198
N° MFRR 16
Prix28.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.0000 po, DI 2.0000 po, largeur 0.3750 po, ouvert, sans anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00039198
N° MFRR 16
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
Prix28.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R16 ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Largeur totale
    0.3750 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Série
    R
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2259 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1338 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R 16
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662300155004
  • Description
    R16 ROULEMENT À BILLES
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale R 16 présente un diamètre d'alésage de 1.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 2.0000 po et une largeur de 0.3750 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif