R16
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.0000 po de diamètre intérieur, 2.0000 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI00039202
N° MFRR16
Prix57.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.0000 po de diamètre intérieur, 2.0000 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI00039202
N° MFRR16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix57.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R16 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Largeur totale
    0.3750 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    9.525 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.79 mm
  • Rpm max.
    16000 tr/min
  • Normes respectées
    ABMA
  • Série
    R
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2270 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1350 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R16
  • CUP_NON
    097741021463
  • Poids
    0.21 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    R16 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement à billes à rainure profonde/radiale, alésage de 1.0000 po, type ouvert, diamètre extérieur de 2.0000 po et largeur de 0.3750 po pour les applications radiales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif