Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.5000 po
- Type de fermetureDouble blindage
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneCN
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure12.7 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet0.79 mm
- Rpm max.16000 tr/min
- Normes respectéesABMA
- SérieR
- Capacité de charge dynamique radiale2270 lbf
- Capacité de charge statique radiale1350 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantR16FF
- CUP_NON097741021487
- Poids0.24 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- DescriptionR 16 FF BRG
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes radial/à rainure profonde avec diamètre d’alésage de 1.0000 po, fermeture à double blindage, diamètre extérieur de 2.0000 po et largeur de 0.5000 po est fiable.